漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)10 注文コード47842261 品番NV32-SV 3P 10A 100-440V 30MA
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格電流・極数・素子数・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。

フレーム(AF)30 定格電流(A)10 適合アイソレーション 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格感度電流(mA)30 質量(kg)0.75 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-400 接続方式表面形 相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 5/5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC230V 10/10・AC200V 10/10・AC100V 10/10 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続AC240V以下可 極数・素子数3P 電流の種類AC 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47842846
2019-09-22
用途:
2019台風風15号の被災による修繕
化粧パフのせきぐち 様

注文から到着までの日数掛かり過ぎ、ブレーカーの性能は良好

2人が参考にしています
対象商品:
37617386
2017-05-17
用途:
電気工事
永堀電気管理事務所 様

注文してから、10日後に発送。遅すぎますよ。もう、モノタロウは出入り禁止。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする