ハーフサイズ モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47859274 品番 HD2-MBTCH5000BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
コンパクトなパッケージサイズ
本体残量が分かりやすい%表示
丸みを帯びた持ちやすいデザイン

付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) ブラック 質量(g)95 規格リチウムイオンポリマー 出力USBA:DC5V/1.0A、MicroInput:DC5V/2.1A(Max)、Type-coutput:DC5V2.1A(Max)(最大合計2.1A) 入力MicroInput:DC5V/2.1A(Max)、Type-cinput:DC5V2.1A(Max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする