モバイルバッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859335 品番HD2-MBTC5000BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
コンパクトなパッケージサイズ

付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 仕様USB Type-C入出力対応、3台同時充電可能 ブラック 質量(g)101 規格PSE適合 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.2×90.5×12.7 バッテリーリチウムイオンポリマー 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)5000 ケーブル長(cm)約26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
スマホの充電
フィナン・コンサルティング 様 (サービス業)

軽く薄くてバッグに入れても苦にならない。使いやすくて利便性が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする