大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ストレーナー
大和バルブの Y形ストレーナー
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866220
品番
D16SY
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
65
接続
ねじ込み
呼び径(A)
20
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304
呼び径(inch)
3/4
材質(フタ)
FCD450-10
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材
ダクタイル鋳鉄
呼び圧力
16K
バルブ種類
Y形ストレーナ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材