14S5M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867233

※A形(アルミ製)

14S5M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867233
14S5M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867233
14S5M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867233
14S5M150A-AL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867233

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅15mm歯数14形状A形注文コード47867233品番14S5M150A-AL
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)22外径O.D.(Φmm)21.32寸法PLD(mm)0.48寸法W(mm)17最小軸穴径d(Φmm)7最大軸穴径d(Φmm)8適合フランジ外径D(mm)26適合フランジ内径P(mm)16適合フランジ厚t(mm)10歯数14呼び幅15mm材質高力アルミニウム合金形状A形種類タイミングプーリピッチ(mm)5適合フランジF-102616概略質量(kg)0.05歯形S5Mピッチ径(Φmm)22.28
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47874145
2022-06-10
用途: ミニ旋盤 減速比変更。
泰山

以前に三ツ星ベルトに変更した ミニ旋盤 PSL400VDの減速比をさらに変更。 16Tは 最大軸穴径が規格外になるのですが、何とか使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする