ESPER
ESPERの LLC(クーラント)
ロングライフクーラント JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(20L)
注文コード
47868435
品番
LLCJIS20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分
エチレングリコール、防錆剤
色
レッド
容量(L)
20
希釈倍率
要希釈(30〜60%)
危険等級
V
凍結温度(℃)
-15〜-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性