ESPER
ESPERの LLC(クーラント)
ロングライフクーラント JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(2L)
注文コード
47868444
品番
LLCJIS2GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分
エチレングリコール、防錆剤
色
グリーン
容量(L)
2
希釈倍率
要希釈(30〜60%)
危険等級
V
凍結温度(℃)
-15〜-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
水溶性