用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。
ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。
USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。
ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち歩きにも便利です。
USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は60Wです。
機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。
65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック質量(g)約125使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力5~21V、QC出力5V/9V/12V定格入力電流(A)2.1保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力60、QC最大出力18使用地区日本、米国プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約45.5×42×36