OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890555
品番
HALOSTAR-PRO-60W-12V-64447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
60
口金
GY6.35
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000時間
演色指数(Ra)
100
定格光束(Lm)
1650
電球の種類
ハロゲンランプ