OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890564
品番
64222-6V-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電圧(V)
6
消費電力(W)
10
口金
PG22
色温度(K)
3050
ランプ寿命
300時間
定格光束(Lm)
150
電球の種類
ハロゲンランプ