OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890589
品番
64261-HLX-12V-30w
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
30
口金
G6.35
色温度(K)
3300
ランプ寿命
50時間
定格光束(Lm)
750
電球の種類
ハロゲンランプ