OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
47890598
品番
64610-HLX-12V-50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
G6.35
色温度(K)
3350
ランプ寿命
50時間
定格光束(Lm)
1600
電球の種類
ハロゲンランプ