ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード47890607 品番64623-HLX-12V-100W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GY6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)2800 電球の種類ハロゲンランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする