OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890634
品番
64642 HLX 24V 150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
24
消費電力(W)
150
口金
GY6.35
色温度(K)
3450
ランプ寿命
300時間
定格光束(Lm)
5000
電球の種類
ハロゲンランプ