OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890659
品番
HALOPIN-230V-25W-OVEN-66725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧(V)
230
消費電力(W)
25
口金
G9
色温度(K)
2700
ランプ寿命
2000時間
定格光束(Lm)
260
電球の種類
ハロゲンランプ