曜日別特売
40S2M1136 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898173

※標準

40S2M1136 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898173
40S2M1136 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898173
40S2M1136 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47898173

スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)1136注文コード47898173品番40S2M1136
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.254歯数568ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)1136高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47899887
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス用
その他業種

色々探していましたが、丁度ほしいサイズが手に入り助かりました。また機会があれば、他のサイズも購入したいです。

対象商品 : 47898164
2021-10-26
用途: 家電の修理

時々ベルトが滑るようになったので交換しました。安定して動作するようになり満足しています。このベルトを探し当てるまで少し手間取りました。

1が参考にしています
対象商品 : 47898103
2013-08-22
用途: 掃除機のヘッド部分の補修
OZハウス自動車・二輪車・自転車関連業

掃除機ヘッド部ブラシ駆動ベルト交換およびスペア用として購入、純正品とほぼ同様の仕様。さらに歯数の少ない品番もあるので、それらがラインナップされればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする