曜日別特売

ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47904458品番PS600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,896,364

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。

仕様熱感度/ NETD:40mk、ハードウェア:懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth、正確さ:±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方、超解像:4×超解像、1280×960、可視光:800万ピクセル、等温線:上下、中央の間隔、レンジファインダー:あり(熱画像に表示)サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox測定対象(温度)スポット×16、ライン×16、エリア×16インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン表示機能【カラーパレット】10種(カスタマイズ可能)防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応デジタルズーム1×~35×連続フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする