てのひらハンディファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47909779 品番FN-207WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン
・風量1〜100まで調節可能※数字は大体の目安です
・電池残量が数字で表示されます
・持ち運びに便利なストラップ付
・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)

用途通勤通学、外出時に。 材質ABS樹脂 ホワイト 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103 入力DC5V 1A / (USB Type-C) 連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合) 充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで) 電池残量表示あり USBケーブル長(cm)45 バッテリー容量(mAh)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V/1A以上出力することのできる電源(ACアダプター、モバイルバッテリー、パソコンのUSBポートなど)に接続してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする