曜日別特売
60S2M120 スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47910161

※標準

60S2M120 スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47910161
60S2M120 スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47910161
60S2M120 スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47910161

スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)120注文コード47910161品番60S2M120
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.254歯数60ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)120高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47910974
2025-04-11
用途: 精米機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズを間違えてしまい、使えなかった!
悪い物では、無いと思われる。

対象商品 : 47910326
2022-04-06
用途: 掃除
製造業

掃除機のヘッド回転への駆動ベルトが切れたので購入しました。ピッタリで非常に良好です。

対象商品 : 47911446
2020-02-26
用途: 粉捏ね時の伝動ベルト交換として使用
製造業

幅と寸法の合うものがなかなか無く、探していたところモノタロウさんで見つけたので注文しました。
寸法通りのものが届き、ベルト交換し、また動くようになりました。
規格表示もはっきりしていて、思った通りの物が入手でき満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 47910021
2023-02-01
用途: 家庭用サイクロン掃除機の吸込口ローラー修理時
その他業種

今回経年劣化(6年)で切れた吸込口の電動ローラー用ベルトを交換したのですが、もともとついていたベルトよりも耐摩耗性能が上がっていて長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする