モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47912956 品番PB-Y59-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【USB-C端子一体型】手軽に充電ができる直挿しタイプのコンパクトなモバイルバッテリー。機器に挿すだけで充電が可能です。ケーブルレスで充電できるので、ストレスフリーでスマートフォンを操作できます。
内蔵USB-C端子は折りたたみ式なので、かさばらずに収納しやすく、カバンの中でも他の持ち物にひっかかり傷つけたりする心配がなく安心です。また、折りたためるので端子部分の破損がしにくく長く安全にお使いいただけます。
直挿し可能な内蔵USB-C端子以外に1つのUSB-Cポートが搭載されています。どちらの充電口も入力・出力の両方に対応。お手持ちの充電ケーブルを接続して、本体への入力または接続機器への出力が可能です。場面によって使いやすい充電方法の選択ができます。
【急速充電 PD20W対応】2つのUSB-Cポートはそれぞれ20Wの急速充電に対応しています。スマートフォンやゲーム機などさまざまなUSB-C機器に急速充電が可能です。急いで充電をしたい際には頼もしい存在に!お出かけ時の必携アイテムです。
【2台同時充電に対応】2つのUSB-Cポートからの出力が可能です。内蔵USB-C端子とケーブルを使用した充電を同時におこなえば、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど最大2台の機器への同時充電が可能です。
※2台同時充電の場合は合計で最大15Wの出力になります。

仕様●PPS:5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)●SCP:10V 2.25A (22.5W Max)●最大出力(合計)(W):15●出力USB-C1/C2 (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A (20W Max):USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max) 質量(g)約100 出力USB-C1+USB-C2:15W Max 最大出力(W)22.5 ( SCP規格対応のHuawei機器のみ) 本体寸法(mm)約77.2×38.5×25 定格容量2700 (5V/3A) 入力USB-C1/C2: (PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)5000/.7V/18.5Wh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする