モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47912965 品番 UGR-BY-000008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マグネットで、サッと充電
UGREEN Uno Magnetic Wireless Power Bank 5000mAh 7.5W マグネット式ワイヤレスのモバイルバッテリーが登場! 見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。 最大出力7.5Wのスピード。折り畳み式の金属製スタンド付き!
近未来型モバイルバッテリー
スマホにピッタリ、ワイヤレスでスッキリ
進化をつづけるスペック
安心の2年の長期製品保証

セット内容UGREEN Uno 5000mAh マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー、ケーブル(60W C to C)、ユーザガイド類 メタリックグレー 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×105×16 保証期間2年間 各種認証CE、PSE、FCC モデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする