モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 メタリックグレー 注文コード47912990 品番UGR-BY-000010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつもスマイルの 3-in-1
最大30Wで3ポート搭載のモバイルバッテリー。
見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。
USB-Cで双方向の30W、USB-Aで最大22.5Wの急速充電対応、本体埋め込み式ケーブルなので携帯に便利です。
近未来型モバイルバッテリー
本体にしまえるケーブル
進化をつづけるスペック
安心の2年間長期製品保証

セット内容UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー、USB-C to USB-Cケーブル、ユーザガイド類 メタリックグレー 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×116×22 保証期間2年間 各種認証CE、FCC、PSE モデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする