モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913017 品番UGR-BY-000013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

USB-Cコネクタ一体型のモバイルバッテリー
USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンを直接挿すだけで充電可能なコネクタ一体型モバイルバッテリーです。5000mAhの容量を持ち、iPhoneを約1回充電できます。コンパクト設計ながら、USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを充電できるのが特長です。さらに、折りたたみ式スタンドがついており、動画視聴やゲームを楽しむ際に便利です。
ケーブルレス・モバイルバッテリー
妥協をしない、充電スピードと高出力
快適な折りたたみ式スタンド
どこでもスマートに接続
わかりやすいLEDバッテリー残量表示

セット内容UGREEN 5000mAh USB-Cコネクタ内蔵モバイルバッテリー 20W 35338、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(60W)、ユーザーガイド類 質量(g)約112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×38×26 保証期間2年間 各種認証CE、FCC、PSE モデルUSB-C充電に対応した、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする