モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913121 品番JMB-ZA10M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!マグネット搭載で、MagSafe対応iPhoneはワンタッチ装着。最大出力15Wで最新のiPhoneを最速で充電できます。
10000mAhモバイルバッテリー!コンパクトだけど大容量、iPhone15への充電が約2回可能です。
最大20W PD対応Type-Cポート搭載!USB Power Deliveryに対応した、Type-Cポート(入力・出力)を搭載しています。
本体とスマホを同時充電!スマートホンを充電しながら、モバイルバッテリー本体を充電できます。
見やすいデジタル残量表示!バッテリー残量を一目で確認可能なディスプレイを搭載しています。
3台同時充電!ワイヤレス、Type-Cポート、Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを3台同時に充電できます。
9コの安全機能。9つの安全機能、過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能 を搭載した安心のモバイルバッテリーです。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!本製品は、PSE適合品です。

付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質ABS BLACK 質量(g)約190 外形寸法(mm)約65×99.5×18.8 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Type-A:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 2A / 9V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示デジタル表示 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする