モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913130 品番JMB-PD101Z65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超大容量コンパクトサイズ20000mAhモバイルバッテリー ノートパソコンもらくらく充電。

仕様同時出力:(Total)101W(65W+18W+18W) 寸法(mm)約69×144.8×26.8 ホワイト 質量(g)約401 出力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25AType-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A Type-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A 入力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A 電池残量表示LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする