モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913148 品番JMB-SR30-BKRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!
ソーラーパネル搭載!
ワイヤレスチャージャー搭載!
3モードのLEDライト搭載!!
残量表示LED付き!
安心の超大容量「30000mAh」!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ 材質樹脂 出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX) 本体質量(g)約513 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5 入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX) 保護等級IP54 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)10〜11(AC充電器で充電した場合) LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする