モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47913166 品番 JMB-PD104A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

最大30W PD対応モバイルバッテリー!
充電サイクル約1000回の長寿命!
2台同時充電!
コンパクトサイズで大容量「10000mAh」!
残量表示LED付き!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質ABS BLACK 質量(g)約183 外形寸法(mm)約57.8×80.6×27 出力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)、Type-A:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC18W) , 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP 22.5W) 入力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W) 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約1.5 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約1000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする