モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47913245 品番 JMB-PF50-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケーブル付モバイルバッテリー!
コンパクトサイズ 「5000mAh」!
Type-Cコネクタ 2台同時充電!
軽量アルミボディ採用!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

材質アルミニウム合金、ABS、PC BLACK 質量(g)約103 外形寸法(mm)約25×25×102.3 出力Type-C Cable:5V 2A、Type-C:5V 2A 入力Type-C Cable:5V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2.5〜3 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする