モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47913437 品番 HD2-MBTCD5000BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:付属Type-Cケーブル
丸みを帯びた持ちやすいデザイン
直挿タイプでかさばらない

仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A 質量(g)約95 規格リチウムイオンポリマー 出力Type-cポート input: 5V2.4A(Max) 入力Type-cポート input: 5V2.1A(Max) バッテリー容量(mAh)5000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする