曜日別特売
TYOW50 東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所 47924024

TYOW50 東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所 47924024
TYOW50 東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所 47924024

東洋型ホース金具ダブルスパット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)80
寸法HEX(mm)76.5
内容量1個注文コード47924024品番TYOW50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具寸法L(mm)80ねじオスネジ(Φ):1"-8山(75)寸法HEX(mm)76.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする