曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47952746
品番
6007ZZNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
質量(g)
156
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
14
内径d(Φmm)
35
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
12000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
16000
基本静定格荷重Cor(N)
10300
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479527466007ZZNR382959056007ZZENR6007ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295905単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥779
税込¥857
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする