曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000形

単列深溝玉軸受 6000形 - NACHI(不二越)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000番台
内容量
1個
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479524756001ZZNR232881228000
¥740
取扱い終了
代替品有
479525116002ZZNR323291524000
¥820
取扱い終了
代替品有
479525636003ZZNR3935101722000
¥850
取扱い終了
代替品有
479526066004ZZNR7042122018000
¥920
取扱い終了
代替品有
479526426005ZZNR7947122515000
¥1,050
取扱い終了
代替品有
479526946006ZZNR11755133013000
¥1,260
取扱い終了
代替品有
479527466007ZZNR15662143512000
¥1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
479527916008ZZNR19468154010000
¥2,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
479528346009ZZNR2467516459200
¥2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
479528776010ZZNR2648016508500
¥3,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
479529226011ZZNR3849018557700
¥3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
479529656012ZZNR4189518607100
¥4,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
479530016013ZZNR43810018656700
¥5,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
479530446014ZZNR60711020706100
¥5,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
479530876015ZZNR64511520755700
¥6,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479524756001ZZNR382958446001ZZENR6001ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295844単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥379
税込¥417
注文コードが変更になりました
479525116002ZZNR382958536002ZZENR6002ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295853単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥419
税込¥461
注文コードが変更になりました
479525636003ZZNR382958626003ZZENR6003ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295862単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥429
税込¥472
注文コードが変更になりました
479526066004ZZNR382958716004ZZENR6004ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295871単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥469
税込¥516
注文コードが変更になりました
479526426005ZZNR382958876005ZZENR6005ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295887単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥529
税込¥582
注文コードが変更になりました
479526946006ZZNR382958966006ZZENR6006ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295896単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥639
税込¥703
注文コードが変更になりました
479527466007ZZNR382959056007ZZENR6007ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295905単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥779
税込¥857
注文コードが変更になりました
479527916008ZZNR382959146008ZZENR6008ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295914単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥999
税込¥1,099
注文コードが変更になりました
479528346009ZZNR382959236009ZZENR6009ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295923単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥1,398
税込¥1,538
注文コードが変更になりました
479528776010ZZNR382959326010ZZENR6010ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295932単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥1,598
税込¥1,758
注文コードが変更になりました
479529226011ZZNR382959416011ZZENR6011ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295941単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥1,998
税込¥2,198
注文コードが変更になりました
479529656012ZZNR382959576012ZZENR6012ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295957単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥2,198
税込¥2,418
注文コードが変更になりました
479530016013ZZNR382959666013ZZENR6013ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295966単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥2,698
税込¥2,968
注文コードが変更になりました
479530446014ZZNR382959756014ZZENR6014ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295975単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥2,998
税込¥3,298
注文コードが変更になりました
479530876015ZZNR382959846015ZZENR6015ZZNR 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越) 38295984単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)1個
¥3,500
税込¥3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする