NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47952922
品番
6011ZZNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,850
質量(g)
384
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
内径d(Φmm)
55
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7700
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
28300
基本静定格荷重Cor(N)
21300
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47952922
6011ZZNR
38295941
6011ZZENR
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)
NACHI(不二越)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました