BG1080UP5M25-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 48039704

BG1080UP5M25-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 48039704
BG1080UP5M25-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 48039704

ウルトラPXベルト UP5M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)1080
歯数216
内容量1個注文コード48039704品番BG1080UP5M25-HC
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ベルト形UP5Mベルト幅(mm)25歯数216ピッチ(mm)5周長(mm)1080材質ゴムベルト厚(mm)3.6種類PXベルトタイプHC仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする