椿本チエイン
PXベルト P2M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
10
10
4
6
周長(mm)
164
164
296
298
歯数
82
82
148
149
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039984
品番
BG164P2M10-530
参考基準価格(税別)
¥842
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ベルト形
P2M
ベルト幅(mm)
10
歯数
82
ピッチ(mm)
2
周長(mm)
164
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.3
種類
PXベルト
タイプ
標準
仕様
シナヤカ530仕様