曜日別特売
BG2032UP8M25-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48040063

BG2032UP8M25-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48040063
BG2032UP8M25-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48040063

ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)2032
歯数254
内容量1個注文コード48040063品番BG2032UP8M25-HC
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ベルト形UP8M40ベルト幅(mm)25歯数254ピッチ(mm)8周長(mm)2032材質ゴムベルト厚(mm)5種類PXベルトタイプHC仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする