椿本チエイン
ウルトラPXベルト UP8M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
40
15
25
40
60
周長(mm)
2032
2032
2104
2304
2712
2768
2896
3440
576
688
824
歯数
254
254
263
288
339
346
362
430
72
86
103
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48040072
品番
BG2032UP8M40-HC
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M15
ベルト幅(mm)
40
歯数
254
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
2032
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様