BG2795UP5M25-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 48040614

BG2795UP5M25-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 48040614
BG2795UP5M25-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 48040614

ウルトラPXベルト UP5M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)2795
歯数559
内容量1個注文コード48040614品番BG2795UP5M25-HC
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ベルト形UP5Mベルト幅(mm)25歯数559ピッチ(mm)5周長(mm)2795材質ゴムベルト厚(mm)3.6種類PXベルトタイプHC仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする