曜日別特売
BG2896UP8M25-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48040666

BG2896UP8M25-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48040666
BG2896UP8M25-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48040666

ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)2896
歯数362
内容量1個注文コード48040666品番BG2896UP8M25-HC
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ベルト形UP8M15ベルト幅(mm)25歯数362ピッチ(mm)8周長(mm)2896材質ゴムベルト厚(mm)5種類PXベルトタイプHC仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする