曜日別特売
BG296P2M6-530 PXベルト P2M形 椿本チエイン 48040693

BG296P2M6-530 PXベルト P2M形 椿本チエイン 48040693
BG296P2M6-530 PXベルト P2M形 椿本チエイン 48040693

PXベルト P2M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)6
周長(mm)296
歯数148
内容量1個注文コード48040693品番BG296P2M6-530
参考基準価格(税別)¥736販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ベルト形P2Mベルト幅(mm)6歯数148ピッチ(mm)2周長(mm)296材質ゴムベルト厚(mm)1.3種類PXベルトタイプ標準仕様シナヤカ530仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする