椿本チエイン
ウルトラPXベルト UP8M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
25
15
25
40
60
周長(mm)
688
2032
2104
2304
2712
2768
2896
3440
576
688
824
歯数
86
254
263
288
339
346
362
430
72
86
103
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041551
品番
BG688UP8M25-HC
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M40
ベルト幅(mm)
25
歯数
86
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
688
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様