曜日別特売
BG824UP8M15-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48041682

BG824UP8M15-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48041682
BG824UP8M15-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 48041682

ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
周長(mm)824
歯数103
内容量1個注文コード48041682品番BG824UP8M15-HC
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ベルト形UP8M25ベルト幅(mm)15歯数103ピッチ(mm)8周長(mm)824材質ゴムベルト厚(mm)5種類PXベルトタイプHC仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする