椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
1
ピッチ
31.75
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48042032
品番
BL1023-MLJL
参考基準価格(税別)
¥887
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
31.75
適合
BL1023-L
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
31.75
列数
1