椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
2
ピッチ
31.75
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48042057
品番
BL1034-MLJL
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
31.75
適合
BL1034-L
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
31.75
列数
2