椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
1
ピッチ(mm)
38.1
適合チェーンNo.
BL1223-L
注文コード
48042093
品番
BL1223-MLJL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
38.1
列数
1
適合チェーンNo.
BL1223-L