椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
2
ピッチ
12.7
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
48042294
品番
BL434-MLJL
参考基準価格(税別)
¥364
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
12.7
適合
BL434-L
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
12.7
列数
2