椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
2
ピッチ(mm)
15.875
適合チェーンNo.
BL546-L
注文コード
48042373
品番
BL546-MLJL
参考基準価格(税別)
¥387
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
15.875
列数
2
適合チェーンNo.
BL546-L