椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
2
ピッチ
19.05
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48042416
品番
BL634-MLJL
参考基準価格(税別)
¥491
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
19.05
適合
BL634-L
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
19.05
列数
2