椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
1
ピッチ
25.4
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48042452
品番
BL823-MLJL
参考基準価格(税別)
¥622
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
25.4
適合
BL823-L
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
25.4
列数
1