椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク
(1件のレビュー)
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
2
ピッチ
25.4
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48042495
品番
BL846-MLJL
参考基準価格(税別)
¥751
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
列数・ピッチ・適合チェーンNo.
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
25.4
適合
BL846-L
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
リーフチェーン
ピッチ(mm)
25.4
列数
2